B.E.G. ITALIA SRL - BBH91321 Luxomat - 91321

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Bewegungsmelder - ja
Leuchtmittel - Glühlampe
Gehäusefarbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Mit Lichtsensor - ja
Packung
1 ST
EAN
4007529913213
Artikelnummer
BBH91321
Herstellernummer
91321
Hersteller
BBH
Mit Bewegungsmelder:
ja
Leuchtmittel:
Glühlampe
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Lichtsensor:
ja
Länge:
100 mm
Breite:
145 mm
Höhe/Tiefe:
192 mm
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
System-Leuchten-Unterteile ALC-B/-K mit Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter., ALC-B frei kombinierbar mit verschiedenen System-Gläsern! ALC-K inklusive Systemglas Kristall, Erfassungsbereich vertikal 360° und horizontal 120° mit Unterkriechschutz, Wand- oder Außeneckmontage, Zeitsparende Einhand-Stecksockel-Montage, Anschlussmöglichkeit weiterer Leuchten, die über den Bewegungsmelder mitgeschaltet werden können, Lieferung ohne Leuchtmittel, Reichweite : max. 10 m quer, max. 6 m frontal, max. 4 m Unterkriechschutz, Spannung : 230 V AC +/- 10% 50 / 60 Hz, Abmessungen : 185 x 107 x 147 mm


