B.E.G. ITALIA SRL - BBH91754 HF-L1-E27LEDW CON LAMPADA LED E27 38157 - 91754

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Wandmontage - ja
Geeignet für Pendelaufhängung - nein
Geeignet für Deckenmontage - ja
Geeignet für Einbaumontage - nein
Geeignet für Anbaumontage - ja
Packung
1 ST
EAN
4007529917549
Artikelnummer
BBH91754
Herstellernummer
91754
Hersteller
BBH
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230...230 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Lichtaustritt:
direkt
Schutzart (IP):
IP40
Schutzklasse:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
-20...40 °C
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Bewegungsmelder:
ja
Mit Lichtsensor:
ja
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
4...20 W
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Leistungsfaktor:
1
Außendurchmesser:
275 mm


