Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92116 TELECOMANDO IR-PD-DALI-1C - 92116

KopierenKopieren
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92116 TELECOMANDO IR-PD-DALI-1C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Handsender für Bewegungsmelder

Packung

  • 1 ST

EAN

4007529921164

Artikelnummer

BBH92116

Herstellernummer

92116

Hersteller

BBH

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Handsender für Bewegungsmelder

-Infrarot-Fernbedienung zum komfortablen Einstellen oder Ändern der Parameter -Inklusive Wandhalterung -Einfache Programmierung der Präsenzmelder PD2-M-DALI/DSI-1C, PD2-M-DALI/DSI-HKL, PD4-M-DALI/DSI-1C, PD4-M-DALI/DSI-HKL -Abmessungen : 80 x 60 x 8 mm