B.E.G. ITALIA SRL - BBH92135 Prasenzmelder - 92135

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bewegungsmelder
Max. Reichweite frontal - 3 m
Erfassungswinkel horizontal - 0...180 °
Mit DALI-Schnittstelle - nein
HLK-Ansteuerung - nein
Packung
1 ST
EAN
4007529921355
Artikelnummer
BBH92135
Herstellernummer
92135
Hersteller
BBH
Ausführung:
Bewegungsmelder
Max. Reichweite frontal:
3 m
Erfassungswinkel horizontal:
0...180 °
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Tierschneise:
ja
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
nein
Vernetzbar:
nein
Optimale Montagehöhe:
1.1 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
10 m
Max. Präsenzbereich:
0 m²
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
10 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Fernbedienbar:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
nein
Mit Signaleinheit:
nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...60 Hz
Ansprechhelligkeit:
0...0 lx
Temperatur:
-25...50 °C
Steuerstrom:
1 mA
Nebenstelleneingang:
nein
Breite:
87 mm
Höhe:
61 mm
Tiefe:
87 mm
Geeignet für Wandmontage:
nein


