Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92143 Prasenzmelder - 92143

KopierenKopieren
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92143 Prasenzmelder

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Einschaltdauer - 30 min

  • Max. Schaltleistung - 2300 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...360 °

  • Mit DALI-Schnittstelle - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4007529921430

Artikelnummer

BBH92143

Herstellernummer

92143

Hersteller

BBH

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Einschaltdauer:

30 min

Max. Schaltleistung:

2300 W

Erfassungswinkel horizontal:

0...360 °

Mit DALI-Schnittstelle:

nein

HLK-Ansteuerung:

ja

Zwangsabschaltung:

ja

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

ja

Vernetzbar:

nein

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

20 m

Max. Präsenzbereich:

0

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

24 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

ja

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...60 Hz

Min. Einschaltdauer:

15 s

Ansprechhelligkeit:

20...2000 lx

Temperatur:

-25...50 °C

Max. Einschaltstrom:

165 A

Steuerstrom:

2 mA

Nebenstelleneingang:

ja

Alarmfunktion:

ja

Höhe:

103 mm

Durchmesser:

97 mm

Geeignet für Wandmontage:

nein

Präsenzmelder speziell für Korridore, Ein Kanal zum Schalten von Licht, Ein zusätzlicher potentialfreier Kontakt für HKL, Ausführung als Master-Gerät, Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich, Manuelles Schalten über Taster möglich, Alarmimpuls: Auslösen erst bei drei erkannten Bewegungen innerhalb von 9 Sekunden, Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar, Für die Ausrichtung des Melders sind Markierungen vorhanden, Werkseinstellung 10 min und 500 Lux (15 min HKL), Reichweite : max. 40 m x 5 m quer, max. 20 m x 3 m frontal, Spannung : 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz, Abmessungen : DE= d. 97 x 103 mm