B.E.G. ITALIA SRL - BBH92163 PD4-S-UP RIL.PRES.SLAVE 360°GRANDIAREE S - 92163

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Präsenzmelder
Max. Reichweite frontal - 8 m
Sensortyp - passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle - nein
Konstantlichtregelung - nein
Packung
1 ST
EAN
4007529921638
Artikelnummer
BBH92163
Herstellernummer
92163
Hersteller
BBH
Ausführung:
Präsenzmelder
Max. Reichweite frontal:
8 m
Sensortyp:
passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangseinschaltung:
nein
Zwangsabschaltung:
nein
Tierschneise:
nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
nein
Vernetzbar:
nein
Scanwinkel:
360 °
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Treppenhausüberwachung:
ja
Überbrückungsschalter:
nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
24 m
Max. Präsenzbereich:
450 m²
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
24 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Fernbedienbar:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
nein
Mit Signaleinheit:
nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Montageart:
Unterputz
Anschlussart:
Steckklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...60 Hz
Geeignet für C-Last:
nein
Temperatur:
-25...50 °C
Alarmfunktion:
nein
Breite:
101 mm
Höhe:
76 mm
Tiefe:
76 mm
Durchmesser:
101 mm
Einbaubreite:
84 mm
Einbautiefe:
0 mm
Einbaulänge:
76 mm
Geeignet für Wandmontage:
nein


