Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92197 PD3-1C-DE RIL.MOV.360°ECO 1 CAN.C/SOFF. - 92197

KopierenKopieren
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92197 PD3-1C-DE RIL.MOV.360°ECO 1 CAN.C/SOFF.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Einschaltdauer - 30 min

  • Max. Reichweite frontal - 6 m

  • Max. Schaltleistung - 2300 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...360 °

Packung

  • 1 ST

EAN

4007529921973

Artikelnummer

BBH92197

Herstellernummer

92197

Hersteller

BBH

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Einschaltdauer:

30 min

Max. Reichweite frontal:

6 m

Max. Schaltleistung:

2300 W

Erfassungswinkel horizontal:

0...360 °

Sensortyp:

passiv Infrarot

Mit DALI-Schnittstelle:

nein

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangseinschaltung:

ja

Zwangsabschaltung:

nein

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

nein

Vernetzbar:

ja

Scanwinkel:

360 °

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Treppenhausüberwachung:

ja

Überbrückungsschalter:

ja

Max. Reichweite zu einer Seite:

5 m

Max. Präsenzbereich:

78

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

10 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

ja

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Unterputz

Anschlussart:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...60 Hz

Min. Einschaltdauer:

30 s

Ansprechhelligkeit:

2...2000 lx

Geeignet für C-Last:

ja

Temperatur:

-25...50 °C

Max. Einschaltstrom:

800 A

Nebenstelleneingang:

nein

Alarmfunktion:

nein

Höhe:

59 mm

Tiefe:

81 mm

Durchmesser:

83 mm

Einbautiefe:

61 mm

Einbaudurchmesser:

66 mm

Geeignet für Wandmontage:

nein

•Rilevatore di movimento a soffitto LUXOMAT®PD3N-1C versione sporgente, a soffitto e a incasso, con area di rilevamento circolare •Un canale di controllo per l’azionamento della luce •Relè di potenza per lampade a prestazioni elevate •Sistema ottico speciale per il rilevamento di movimenti anche minimi •Funzionamento a impulsi di serie (campanello) •Tensione di rete: 230V~ ±10% •Raggio d’azione circolare 360° •Grado di protezione: IP44 / Classe II / CE •Dimensioni: Ø80 x 84.5 mm •Temperatura ambiente: da -25°C a +50°C •Involucro: in pregiato PC resistente ai raggi UV Comandabile a distanza: IR-PD3N, IR-PD-Mini •Potere di interruzione: 2000W, cos =1; 1000VA, cos =0,5 •Impostazioni dei tempi: 30sec. - 30min. oppure impulso •Valore della luminosità: 10 - 2000Lux.