Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92394 Automatikleuchte - 92394

KopierenKopieren
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92394 Automatikleuchte

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 60 W

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4007529923946

Artikelnummer

BBH92394

Herstellernummer

92394

Hersteller

BBH

Max. Systemleistung:

60 W

Schutzart (IP):

IP44

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Dimmung DALI:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Gehäusefarbe:

schwarz

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Fassung:

E27

Dimmung 1-10 V:

nein

Anschlussart:

Steckklemme

Nennspannung:

210...250 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

225 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Breite:

280 mm

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Ausführung des Rasters:

ohne

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

470 mm

Dimmung RF:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

0...60 W

Lichtverteiler:

ohne

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:

-25...50 °C

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Mit Luftschlitzen:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Polzahl:

3

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

ja

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

-Dekorative nostalgische Außenleuchte LUXOMAT LT130-MD6-Antik mit Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter sowie ca. 130° Erfassungswinkel -Erfassungsbereich mechanisch regulierbar von ca. 2 bis 7m Entfernung -Dämmerungsschalter einstellbar auf Dauerbetrieb oder nur Einschalten bei einsetzender Dunkelheit. Bei Tageslicht ist die Leuchte dann außer Betrieb. -Bewegungsmelder mit Reichweitenstabilisierung, d.h. die Änderung der Reichweite in Abhängigkeit von der Temperatur ist kleiner als bei herkömmlichen Sensoren -Reichweite : max. 7 m quer -Spannung : 230 V AC + 6 % / - 10% -Abmessungen : 280 x 225 x 470 mm