B.E.G. ITALIA SRL - BBH92599 FL2N-LED BIANCO / PROIETT. LED 2100 LUME - 92599

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 26 W
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - weiß
Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°
Packung
1 ST
EAN
4007529925995
Artikelnummer
BBH92599
Herstellernummer
92599
Hersteller
BBH
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
26 W
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 41-80°
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Verstellbarkeit:
drehbar und schwenkbar
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Nennspannung:
110...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Dimmung DALI:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Fassung:
ohne
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Lichtstrom:
0...2100 lm
Spannungsart:
AC
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Geeignet für Seilsystem:
nein
Dimmung RF:
nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Reflektor:
matt
Höhe/Tiefe:
250 mm
Schlagfestigkeit:
IK07
Geeignet für Lampenleistung:
26...26 W
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
190 mm
Lichtstärke:
1006 cd
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung DSI:
nein
Lichtverteiler:
Reflektor
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Leuchtenlichtausbeute:
81 lm/W
Anschlussart:
Schraubklemme
Ohne Dimmfunktion:
ja
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
220 mm
Leistungsfaktor:
0.89
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
-20...40 °C
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
1.5...2.5 mm²
Reflektorfarbe:
weiß
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein


