Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92627 FL2N-LED-230 BIAN/PR.LED2100L RIL.MOV. 2 - 92627

KopierenKopieren
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92627 FL2N-LED-230 BIAN/PR.LED2100L RIL.MOV. 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Mit Bewegungsmelder - ja

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2100 lm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Geeignet für Lampenleistung - 26...26 W

Packung

  • 1 ST

EAN

4007529926275

Artikelnummer

BBH92627

Herstellernummer

92627

Hersteller

BBH

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Bewegungsmelder:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2100 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Lampenleistung:

26...26 W

Schwenkbarer LED-Strahler mit Bewegungsmelder zur Wandmontage im Außenbereich, Strahler über drei Achsen schwenkbar, Ausrichtung über Drehriegel fixierbar, Sehr robustes Gehäuse aus Aluminium-Druckguss mit korrosionsbeständigen Edelstahlschrauben, Bequeme Montage der Grundplatte mit elektrischem Anschluss, einfaches Aufstecken und Verriegeln des Strahlers, Hohe Energieeffizienz und lange Lebensdauer durch hochwertige LED-Technik und ein gutes Thermomanagement, Breite Lichtverteilung für eine gleichmäßigeAusleuchtung großer Flächen, PIR-Melder mit einem großen Erfassungsbereich und Unterkriechschutz, Melder-Einstellung über Potentiometer oder über IR-Fernbedienung, Zusätzliche Leuchten können über den Bewegungsmelder mitgeschaltet werden, Reichweite : max. 20 m quer, max. 6 m frontal, max. 4 m Unterkriechschutz, Spannung : 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz, Abmessungen : 220 x 190 x 250 mm