Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92628 FL3N-LED-130 NERO/P.LED1100L C/RIL.MOV.1 - 92628

KopierenKopieren
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92628 FL3N-LED-130 NERO/P.LED1100L C/RIL.MOV.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Mit Bewegungsmelder - ja

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1050 lm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Geeignet für Lampenleistung - 14...14 W

Packung

  • 1 ST

EAN

4007529926282

Artikelnummer

BBH92628

Herstellernummer

92628

Hersteller

BBH

Gehäusefarbe:

schwarz

Mit Bewegungsmelder:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1050 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Lampenleistung:

14...14 W

Reflektorfarbe:

schwarz

-Schwenkbarer LED-Strahler mit Bewegungsmelder zur Wandmontage im Außenbereich -Ausrichtung über Drehriegel fixierbar -Sehr robustes Gehäuse aus Aluminium-Druckguss mit korrosionsbeständigen Edelstahlschrauben -Bequeme Montage der Grundplatte mit elektrischem Anschluss, einfaches Aufstecken und Verriegeln des Strahlers -Hohe Energieeffizienz und lange Lebensdauer durch hochwertige LED-Technik und ein gutes Thermomanagement -Breite Lichtverteilung für eine gleichmäßige Ausleuchtung großer Flächen -Einstellung über Potentiometer -Zusätzliche Leuchten können über den Bewegungsmelder mitgeschaltet werden -Integrierter Bewegungsmelder mit schmalem Erfassungsbereich für Wege und Treppen -Reichweite : max. 10 m quermax. 3 m frontal -Spannung : 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz -Abmessungen : 132 x 125 x 218 mm