Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92666 SENSORE INDOOR 180-R-24V-3A-UP - 92666

KopierenKopieren
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92666 SENSORE INDOOR 180-R-24V-3A-UP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Einschaltdauer - 16 min

  • Max. Reichweite frontal - 3 m

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...180 °

  • Mit DALI-Schnittstelle - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4007529926664

Artikelnummer

BBH92666

Herstellernummer

92666

Hersteller

BBH

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Einschaltdauer:

16 min

Max. Reichweite frontal:

3 m

Erfassungswinkel horizontal:

0...180 °

Mit DALI-Schnittstelle:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Tierschneise:

ja

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

nein

Vernetzbar:

nein

Optimale Montagehöhe:

1.1 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

10 m

Max. Präsenzbereich:

0

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

10 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

nein

Mit Signaleinheit:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Unterputz

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart:

AC/DC

Min. Einschaltdauer:

15 s

Ansprechhelligkeit:

0...2000 lx

Temperatur:

-25...50 °C

Steuerstrom:

4 mA

Nebenstelleneingang:

nein

Breite:

70 mm

Höhe:

61 mm

Tiefe:

70 mm

Geeignet für Wandmontage:

ja

Wand-Bewegungsmelder mit Akustiksensor mit einer Betriebsspannung von 11-48 V, Ein potentialfreier Schaltkanal, Akustiksensor individuell einstellbar, Automatische Verlängerung der Nachlaufzeit durch Geräusche, Manuelles Schalten über Taster möglich, Verfügbar mit Rahmen (Maß Innenabdeckung 60 x 60 mm) oder ohne Rahmen zur Kombination mit Abdeckrahmen (Maß Innenabdeckung 50 x 50 mm) in 5 verschiedenen Farben, In Verbindung mit Zentralplatten einsetzbar in gängige Rahmensysteme verschiedener Hersteller, B.E.G.-Abdeckrahmen und Zentralplatten zur Kombination mit anderen Rahmensystemen verfügbar, Reichweite : max. 10 m quer, max. 3 m frontal, Spannung : 11 - 48 V AC / DC, Abmessungen : 92666= ohne Rahmen 70 x 70 x 61 mm