Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92745 PD4-M-3C-TRIO-DE RIL.PRES.360° 3 CAN.

KopierenKopieren
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92745 PD4-M-3C-TRIO-DE RIL.PRES.360° 3 CAN.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Einschaltdauer - 90 min

  • Max. Reichweite frontal - 8 m

  • Max. Schaltleistung - 3000 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...360 °

Packung

  • 1 ST

EAN

4007529927456

Artikelnummer

BBH92745

Herstellernummer

92745

Hersteller

BBH

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Einschaltdauer:

90 min

Max. Reichweite frontal:

8 m

Max. Schaltleistung:

3000 W

Erfassungswinkel horizontal:

0...360 °

Mit DALI-Schnittstelle:

nein

HLK-Ansteuerung:

ja

Zwangsabschaltung:

ja

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

ja

Vernetzbar:

nein

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

12 m

Max. Präsenzbereich:

32

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

24 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

ja

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Schutzart (IP):

IP20

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...60 Hz

Min. Einschaltdauer:

60 s

Ansprechhelligkeit:

100...2000 lx

Temperatur:

-25...50 °C

Max. Einschaltstrom:

165 A

Steuerstrom:

2 mA

Nebenstelleneingang:

ja

Höhe:

100 mm

Durchmesser:

117 mm

Geeignet für Wandmontage:

nein

-Präsenzmelder speziell für Klassenzimmer und Schulungsräume -Ein potentialfreier und ein potentialbehafteter Kontakt für zwei Lichtgruppen, wahlweise getrennt schaltbar -Ein potentialfreier Kontakt für Tafelbeleuchtung oder HKL -Ein gemeinsamer Erfassungsbereich -Zwei unabhängige, bewegliche Lichtfühler -Manuelles Schalten wahlweise über zwei bzw. drei Taster möglich -Ausführung als Master-Gerät -Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich -Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar -Relais mit Wolfram-Vorlaufkontakt, optimiert für LED-Lasten -Reichweite : max. Oslash; 24 m quer, max. Oslash; 8 m frontal, max. Oslash; 6.4 m sitzende Tätigkeit -Spannung : 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz -Abmessungen : DE= d. 117 x 100 mm