B.E.G. ITALIA SRL - BBH92958 GHIERA IP65 PER SERIE PD9 - 92958

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
4007529929580
Artikelnummer
BBH92958
Herstellernummer
92958
Hersteller
BBH
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
-Abdeckung zum Einbau in Gehäuse und Decken mit einer Stärke von bis zu 6 mm -Geeignet für alle PD9-Melder mit Ausnahme der Melder für große Höhen (-GH) -Reduzierung der Erfassungsweite um ca. 20% -Erhöhung der Dichtigkeit des Sensorkopfs auf IP65, ausschließlich im eingebauten Zustand -Einbauumgebung (z.B. Leuchte) muss den gleichen Anforderungen entsprechen -Die Dichtigkeit ist nach dem Einbau zu prüfen.