Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93068 PD11-DALILINK-FLAT-DE - 93068

KopierenKopieren
B.E.G. ITALIA SRL - BBH93068 PD11-DALILINK-FLAT-DE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Montageart - Unterputz

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...360 °

  • Bussystem KNX-Funk - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4007529930685

Artikelnummer

BBH93068

Herstellernummer

93068

Hersteller

BBH

Bussystem KNX:

nein

Montageart:

Unterputz

Ausführung:

Präsenzmelder

Erfassungswinkel horizontal:

0...360 °

Bussystem KNX-Funk:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Farbe:

weiß

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Busankopplung:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Nebenstelleneingang:

nein

Funk bidirektional:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Transparent:

nein

Tierschneise:

nein

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

9 m

Max. Reichweite frontal:

6 m

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

nein

Treppenhausüberwachung:

ja

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Betriebsartenschalter:

ja

Max. Reichweite zu einer Seite:

4.5 m

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Erfassungswinkel vertikal:

0...0 °

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

ja

Max. Einschaltdauer:

600 min

Anzahl der Kanäle:

3

Schaltleistung:

0 W

Min. Einschaltdauer:

1 s

Besonders flacher DALI-Multisensor mit nur 0,85 mm sichtbarer Aufbauhöhe, Versorgungsspannung über DALI-Bus, Nahtlose Integration in das B.E.G. DALI Lichtsteuerungssystem LUXOMAT(R)net DALI-LINK als modulares Multimaster-Konzept, Multimaster-fähig mit Slave-Gerät-Funktionalität, Mischlichtmessung mittels innenliegendem Lichtsensor, Halbautomatik-, Vollautomatik- oder Dämmerungsschalterbetrieb, Umgebungslichtabhängige Regelung oder Schaltausgang, Guided Light, Soft-Start PLUS, Orientierungslicht PLUS, Werksprogramm für einfache Installationsprüfung, Voller Funktionsumfang ist nur mit Zubehör aus B.E.G. LUXOMAT(R)net DALI-LINK Produktsortiment aktivierbar, Federklemmen für den einfachen und schnellen Einbau in abgehängte Decken, Inklusive Abdecklamellen und Klemmring für den Einbau in Leuchten, Unterputzmontage mittels Zubehör 92833, Aufputzmontage mittels Zubehör 92833 und 92121, Reichweite : max. d. 9 m quer, max. d. 6 m frontal, max. d. 3 m sitzende Tätigkeit, Spannung : 9.5 - 22.5 V DC (typisch 16 V) vom DALI-Bus, Abmessungen : d. 52 x 48 mm