Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93840 STARTERSET DALILINK-SMALL-OFFICE - 93840

KopierenKopieren
B.E.G. ITALIA SRL - BBH93840 STARTERSET DALILINK-SMALL-OFFICE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - sonstige

  • Nennspannung - 250 V

  • Bedienungsart - sonstige

  • Frequenz - 50...60 Hz

  • Dimmung DALI - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4007529938407

Artikelnummer

BBH93840

Herstellernummer

93840

Hersteller

BBH

Montageart:

sonstige

Nennspannung:

250 V

Bedienungsart:

sonstige

Frequenz:

50...60 Hz

Dimmung DALI:

ja

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Nebenstelleneingang:

nein

Verwendbar mit Funktaste:

ja

Lichtwertspeicher:

ja

Verwendbar mit Taste:

ja

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

ja

Verwendbar mit Präsenzmelder:

ja

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

ja

Verwendbar mit IR-Taste:

ja

STARTERSET-DALILINK-SMALL-OFFICE Kit luce Intelligente.Caratteriistiche: • DALI LINK Soluzione stanza singola• Interfaccia pulsanti DALI con 4 ingressi binari e gateway Bluetooth integrato per installazione in incasso.• Multisensore DALI indirizzabile e particolarmente piatto con un´altezza visibile di soli 0,85 mm e con controller applicativo DALI integrato.• Alimentatore DALI per B.E.G. DALI LINK soluzione per piccole realizzazioniKit composto da 1 pezzo art. 92846 - 1 pezzo art. 93068 - 1 pezzo art. 92732