B.E.G. ITALIA SRL - BBH94055 PD2N-M-1C-LED-DE - 94055

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Präsenzmelder
Max. Einschaltdauer - 1080 min
Max. Reichweite frontal - 6 m
Max. Schaltleistung - 2300 W
Erfassungswinkel horizontal - 360...360 °
Packung
1 ST
EAN
4007529940554
Artikelnummer
BBH94055
Herstellernummer
94055
Hersteller
BBH
Ausführung:
Präsenzmelder
Max. Einschaltdauer:
1080 min
Max. Reichweite frontal:
6 m
Max. Schaltleistung:
2300 W
Erfassungswinkel horizontal:
360...360 °
Sensortyp:
passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangseinschaltung:
ja
Zwangsabschaltung:
ja
Tierschneise:
nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
ja
Vernetzbar:
ja
Scanwinkel:
360 °
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Treppenhausüberwachung:
ja
Überbrückungsschalter:
ja
Max. Reichweite zu einer Seite:
10 m
Max. Präsenzbereich:
78 m²
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
10 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Fernbedienbar:
ja
Mit Fernbedienung:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Mit Signaleinheit:
ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Montageart:
Unterputz
Anschlussart:
Steckklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...60 Hz
Min. Einschaltdauer:
10 s
Ausschaltverzögerung:
0 s
Einschaltverzögerung:
0 s
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
0...0 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
0...0 °
Ansprechhelligkeit:
10...2000 lx
Geeignet für C-Last:
ja
Temperatur:
-20...40 °C
Min. Einschaltstrom:
0 A
Steuerstrom:
0 mA
Nebenstelleneingang:
ja
Alarmfunktion:
ja
Breite:
84 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
85 mm
Durchmesser:
84 mm
Einbaubreite:
84 mm
Einbautiefe:
85 mm
Einbaulänge:
85 mm
Einbaudurchmesser:
64 mm
Geeignet für Wandmontage:
nein


