B.E.G. ITALIA SRL - BBH94405 COPPA IN VETRO DI RICAMBIO X L1 E HF-L1 - 94405

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Werkstoff - Glas
Farbe - weiß
Länge - 275 mm
Breite - 275 mm
Packung
1 ST
EAN
4007529944057
Artikelnummer
BBH94405
Herstellernummer
94405
Hersteller
BBH
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Werkstoff:
Glas
Farbe:
weiß
Länge:
275 mm
Breite:
275 mm
Höhe:
80 mm
Durchmesser:
275 mm
G 94405 Ersatzglas HF-L1 Zubehör, Abmessungen : d. 275 mm


