B.E.G. ITALIA SRL - BBH94440 Wand- und Deckenleuchte - 94440

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 23 W
Schutzart (IP) - IP40
Mit Bewegungsmelder - ja
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Einbaumontage - nein
Packung
1 ST
EAN
4007529944408
Artikelnummer
BBH94440
Herstellernummer
94440
Hersteller
BBH
Max. Systemleistung:
23 W
Schutzart (IP):
IP40
Mit Bewegungsmelder:
ja
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Dimmung DALI:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Leuchtmittel:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Porzellan
Fassung:
E27
Dimmung 1-10 V:
nein
Anschlussart:
Steckklemme
Nennspannung:
210...250 V
Spannungsart:
AC
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
ja
Mit Betriebsgerät:
nein
Länge:
275 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas matt/satiniert
Breite:
275 mm
Ausstrahlungswinkel:
freistrahlend/diffus
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Außendurchmesser:
275 mm
Ausführung des Rasters:
ohne
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Einbaulänge:
275 mm
Höhe/Tiefe:
85 mm
Dimmung RF:
nein
Lichtaustritt:
direkt
Dimmung Zigbee:
nein
Lichtfarbe:
sonstige
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
0...23 W
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Einbaubreite:
275 mm
Dimmung Touch and Dim:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Dimmung DSI:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Einbaudurchmesser:
0 mm
Dimmung DMX:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
-15...30 °C
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Mit Luftschlitzen:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Schutzart (NEMA):
sonstige
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Einbauhöhe/-tiefe:
85 mm
Polzahl:
3
Leiterquerschnitt:
1.5 mm²
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
ohne


