Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH94445 HF-L8 PLAF.AUT .300XH110 E27 MAX.25W-ACR - 94445

KopierenKopieren
B.E.G. ITALIA SRL - BBH94445 HF-L8 PLAF.AUT .300XH110 E27 MAX.25W-ACR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Mit Bewegungsmelder - ja

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4007529944453

Artikelnummer

BBH94445

Herstellernummer

94445

Hersteller

BBH

Schutzart (IP):

IP40

Mit Bewegungsmelder:

ja

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK02

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Fassung:

E27

Nennspannung:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Lichtsensor:

ja

Außendurchmesser:

300 mm

Schutzklasse:

I

Höhe/Tiefe:

110 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

-Rundleuchte zur Wand- oder Deckenmontage mit integriertem (HF-) Radarmelder -(HF-) Radartechnik: 5,8 GHz - reagiert temperaturunabhängig auf kleinste Bewegungen -Extrem kurze Ansprechzeit -Reichweite, Einschaltschwelle und Nachlaufzeit über Potentiometer einstellbar -Anschlussmöglichkeit weiterer Leuchten, die über den (HF-) Radarmelder mitgeschaltet werden können -Lieferung ohne Leuchtmittel -Reichweite : Oslash; 0.4 - 16 m -Spannung : 230 V AC +/- 10% 50 / 60 Hz -Abmessungen : d. 300 x 110 mm