B.E.G. ITALIA SRL - BBH94450 HF-L7 PLAF.AUT 300XH110 E27 MAX25W POLIC - 94450

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP40
Mit Bewegungsmelder - ja
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Einbaumontage - nein
Geeignet für Deckenmontage - ja
Packung
1 ST
EAN
4007529944507
Artikelnummer
BBH94450
Herstellernummer
94450
Hersteller
BBH
Schutzart (IP):
IP40
Mit Bewegungsmelder:
ja
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Gehäusefarbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK06
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Fassung:
E27
Nennspannung:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Mit Lichtsensor:
ja
Außendurchmesser:
300 mm
Schutzklasse:
I
Höhe/Tiefe:
110 mm
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
ja


