B.E.G. ITALIA SRL - BBH94451 L7 PLAF. 300XH110 E27 MAX.25W POLICAR. - 94451

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 0...0 K
Max. Systemleistung - 23 W
Schutzart (IP) - IP40
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - nein
Packung
1 ST
EAN
4007529944514
Artikelnummer
BBH94451
Herstellernummer
94451
Hersteller
BBH
Farbtemperatur:
0...0 K
Max. Systemleistung:
23 W
Schutzart (IP):
IP40
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Dimmung DALI:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Leuchtmittel:
Glühlampe
Gehäusefarbe:
weiß
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Schlagfestigkeit:
IK06
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Fassung:
E27
Dimmung 1-10 V:
nein
Anschlussart:
Schraubklemme
Nennspannung:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Dimmung 0-10 V:
nein
Außendurchmesser:
300 mm
Ausführung des Rasters:
ohne
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Schutzklasse:
I
Höhe/Tiefe:
110 mm
Dimmung RF:
nein
Lichtaustritt:
direkt
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
0...23 W
Dimmung Touch and Dim:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Dimmung DSI:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
-15...30 °C
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Ohne Dimmfunktion:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein


