Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH94453 L1 PLAFONIERA D. 275MM VETRO E27 MAX 60 - 94453

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 23 W

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4007529944538

Artikelnummer

BBH94453

Herstellernummer

94453

Hersteller

BBH

Max. Systemleistung:

23 W

Schutzart (IP):

IP40

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Dimmung DALI:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

sonstige

Gehäusefarbe:

weiß

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Porzellan

Fassung:

E27

Dimmung 1-10 V:

nein

Anschlussart:

Steckklemme

Nennspannung:

210...250 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Länge:

275 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas matt/satiniert

Breite:

275 mm

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Außendurchmesser:

275 mm

Ausführung des Rasters:

ohne

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Einbaulänge:

275 mm

Höhe/Tiefe:

85 mm

Dimmung RF:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Dimmung Zigbee:

nein

Lichtfarbe:

sonstige

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

0...23 W

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Einbaubreite:

275 mm

Dimmung Touch and Dim:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Einbaudurchmesser:

0 mm

Dimmung DMX:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:

-15...30 °C

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Mit Luftschlitzen:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Einbauhöhe/-tiefe:

85 mm

Polzahl:

3

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

ja

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

-Rundleuchte zur Wand- oder Deckenmontage -Ideal als Ergänzung zur HF-L1 -Lieferung ohne Leuchtmittel -Spannung : 230 V AC +/- 10% 50 / 60 Hz -Abmessungen : d. 275 x 85 mm