Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH94455 L8-LEDN-HF 12W PLAF.LED AUTOM.ACRIL. D.3 - 94455

KopierenKopieren
B.E.G. ITALIA SRL - BBH94455 L8-LEDN-HF 12W PLAF.LED AUTOM.ACRIL. D.3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Leuchtenlichtausbeute - 83 lm/W

Packung

  • 1 ST

EAN

4007529944552

Artikelnummer

BBH94455

Herstellernummer

94455

Hersteller

BBH

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP40

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

sonstige

Leuchtenlichtausbeute:

83 lm/W

Schlagfestigkeit:

IK02

Nennspannung:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Außendurchmesser:

300 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Höhe/Tiefe:

110 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Geeignet für Wandmontage:

ja

-LED-Rundleuchte zur Wand- oder Deckenmontage mit integriertem (HF-) Radarmelder -Gute Energieeffizienz und lange Lebensdauer durch hochwertige LED-Technik -Breite Lichtverteilung durch diffuse Leuchtenabdeckung -Extrem kurze Ansprechzeit -(HF-) Radartechnik: 5,8 GHz - reagiert temperaturunabhängig auf kleinste Bewegungen -(HF-) Radarmelder von außen nicht sichtbar -Anschlussmöglichkeit weiterer Leuchten, die über den (HF-) Radarmelder mitgeschaltet werden können -Reichweite : Oslash; 0.4 - 16 m -Spannung : 230 V AC +/- 10% 50 / 60 Hz -Abmessungen : d. 300 x 110 mm