Startseite

B.E.G. ITALIA SRL - BBH94457 L9-LEDN-HF 24W PLAF.LED AUTOM ACRIL D. 4 - 94457

KopierenKopieren
B.E.G. ITALIA SRL - BBH94457 L9-LEDN-HF 24W PLAF.LED AUTOM ACRIL D. 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2200 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4007529944576

Artikelnummer

BBH94457

Herstellernummer

94457

Hersteller

BBH

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP40

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2200 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

92 lm/W

Gehäusefarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK02

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

ja

Mit Lichtsensor:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Außendurchmesser:

475 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

150 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

-LED-Rundleuchte zur Wand- oder Deckenmontage mit integriertem (HF-) Radarmelder -(HF-) Radarmelder von außen nicht sichtbar -(HF-) Radartechnik: 5,8 GHz - reagiert temperaturunabhängig auf kleinste Bewegungen -Extrem kurze Ansprechzeit -Gute Energieeffizienz und lange Lebensdauer durch hochwertige LED-Technik -Breite Lichtverteilung durch diffuse Leuchtenabdeckung -Anschlussmöglichkeit weiterer Leuchten, die über den (HF-) Radarmelder mitgeschaltet werden können -Reichweite, Einschaltschwelle und Nachlaufzeit über Potentiometer einstellbar -Reichweite : Oslash; 0.4 - 16 m -Spannung : 230 V AC +/- 10% 50 / 60 Hz -Abmessungen : d. 475 x 150 mm