B.E.G. ITALIA SRL - BBH94458 L9-LEDN 24W PLAF.LED-4.000 K ACRIL. D. 4 - 94458

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 24 W
Schutzart (IP) - IP40
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2800 lm
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
4007529944583
Artikelnummer
BBH94458
Herstellernummer
94458
Hersteller
BBH
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
24 W
Schutzart (IP):
IP40
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2800 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Dimmung DALI:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Leuchtenlichtausbeute:
92 lm/W
Gehäusefarbe:
weiß
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Schlagfestigkeit:
IK02
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Fassung:
sonstige
Dimmung 1-10 V:
nein
Anschlussart:
Steckklemme
Nennspannung:
210...250 V
Spannungsart:
AC
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
475 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff matt/satiniert
Breite:
475 mm
Ausstrahlungswinkel:
freistrahlend/diffus
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Außendurchmesser:
475 mm
Ausführung des Rasters:
ohne
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Einbaulänge:
475 mm
Höhe/Tiefe:
150 mm
Dimmung RF:
nein
Lichtaustritt:
direkt
Dimmung Zigbee:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Einbaubreite:
475 mm
Dimmung Touch and Dim:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
symmetrisch
Dimmung DSI:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Einbaudurchmesser:
0 mm
Dimmung DMX:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
-20...40 °C
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Mit Luftschlitzen:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Einbauhöhe/-tiefe:
150 mm
Polzahl:
3
Leistungsfaktor:
1
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
ja
Leiterquerschnitt:
1.5 mm²
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein


