Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBAE0006 BAE PS-XA-1W-24-050-003 - BAE0006

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBAE0006 BAE PS-XA-1W-24-050-003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 5 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 100...240 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070838770

Artikelnummer

BAUBAE0006

Herstellernummer

BAE0006

Hersteller

BAU

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

24...24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

5 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

100...240 V

Ausgangsspannung einstellbar:

nein

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

0...0 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

120 W

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Tragschienenmontage möglich:

nein

Ausgangsspannung geregelt:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Direktmontage möglich:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Wandmontage möglich:

ja

Alimentatore corrente continua, marca MICRO SWITCHES S.R.L., modello BAUBAE0006 - BAE PS-XA-1W-24-050-003