BALLUFF AUTOMATION - BAUBAE0008 BAE PS-XA-3Y-24-100-006 - BAE0008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 10 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 340...575 V
Ausgangsspannung einstellbar - nein
Packung
1 ST
EAN
7449079050470
Artikelnummer
BAUBAE0008
Herstellernummer
BAE0008
Hersteller
BAU
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
10 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
340...575 V
Ausgangsspannung einstellbar:
nein
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
0...0 V
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
240 W
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Tragschienenmontage möglich:
nein
Ausgangsspannung geregelt:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Direktmontage möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Wandmontage möglich:
ja


