Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBAM00W4 BOS R-3 - BAM00W4

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBAM00W4 BOS R-3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rund

  • Außendurchmesser - 21 mm

  • Befestigung selbstklebend - ja

  • Anzahl der Befestigungslöcher - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070356915

Artikelnummer

BAUBAM00W4

Herstellernummer

BAM00W4

Hersteller

BAU

Form:

rund

Außendurchmesser:

21 mm

Befestigung selbstklebend:

ja

Anzahl der Befestigungslöcher:

0

Per ogni ambiente il riflettore più adatto: i nostri riflettori tondi e quadri nonché i fogli riflettenti sono resistenti al calore e agli agenti chimici. Sono adatti per applicazioni a luce rossa, luce bianca, infrarossi e laser.I riflettori e fogliriflettenti di Balluff dispiegano la loro ottimale funzionalità interagendo con i nostri sensori optoelettronici. Per un impiego personalizzato nella vostra applicazione, potete scegliere tra diverse grandezze e possibilità di fissaggio.