BALLUFF AUTOMATION - BAUBAW002K BAW M18MI-UAC50B-S04G - BAW002K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung - 24...24 V
Messbereich Länge - 1...5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Ausführung des Analogausgangs - 0 V ... 10 V
Betriebsspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
7449074996933
Artikelnummer
BAUBAW002K
Herstellernummer
BAW002K
Hersteller
BAU
Versorgungsspannung:
24...24 V
Messbereich Länge:
1...5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung des Analogausgangs:
0 V ... 10 V
Betriebsspannung:
24...24 V
Grenzfrequenz:
500 Hz
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors:
Kunststoff
Länge des Sensors:
65 mm
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Umgebungstemperatur:
-10...70 °C
Schutzart (IP):
IP67


