BALLUFF AUTOMATION - BAUBAW0033 BAW R06AC-UAF20B-EP03 - BAW0033

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Gehäusebauform - Quader
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)
Packung
1 ST
EAN
7449073150442
Artikelnummer
BAUBAW0033
Herstellernummer
BAW0033
Hersteller
BAU
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Quader
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Breite des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
20 mm
Länge des Sensors:
8 mm
Schutzart (IP):
IP67


