BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC002F BKS-S 20-11-PU-05 - BCC002F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - freies Leitungsende
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - abgewinkelt
Polzahl - 2
Kabellänge - 5 m
Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)
Packung
1 ST
EAN
7449077724175
Artikelnummer
BAUBCC002F
Herstellernummer
BCC002F
Hersteller
BAU
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
freies Leitungsende
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
abgewinkelt
Polzahl:
2
Kabellänge:
5 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M12
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige


