BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC006A BKS-S 48-15-CP-05 - BCC006A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - freies Leitungsende
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade
Polzahl - 2
Kabellänge - 5 m
Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)
Packung
1 ST
EAN
7449072676929
Artikelnummer
BAUBCC006A
Herstellernummer
BCC006A
Hersteller
BAU
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
freies Leitungsende
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Polzahl:
2
Kabellänge:
5 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M8
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige


