Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC006C BKS-S 48-15-CP-10 - BCC006C

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC006C BKS-S 48-15-CP-10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 2

  • Kabellänge - 10 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)

  • Farbe des Kabelmantels - schwarz

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072676936

Artikelnummer

BAUBCC006C

Herstellernummer

BCC006C

Hersteller

BAU

Polzahl:

2

Kabellänge:

10 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Nel nostro ampio programma di connettori sfrangiati per ogni settore industriale troverete di certo il giusto collegamento per la vostra applicazione. Per trasmettere segnali, dati e potenza in modo sempre affidabile.Diversi tipi di cavo e connettoriincrementano ulteriormente la vostra flessibilità nella scelta della linea di collegamento più idonea.I vantaggi più importantiAmpia scelta per ogni industriaDiversi tipi di cavi e connettoriRobusti e adatti all'industria