Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC009C BKS-S137-19-PC-15 - BCC009C

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC009C BKS-S137-19-PC-15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 5

  • Kabellänge - 15 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)

  • Farbe des Kabelmantels - schwarz

  • Kabeltyp - mehradrig

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075282875

Artikelnummer

BAUBCC009C

Herstellernummer

BCC009C

Hersteller

BAU

Polzahl:

5

Kabellänge:

15 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Kabeltyp:

mehradrig

Schutzart (IP):

IP68

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Nel nostro ampio programma di connettori sfrangiati per ogni settore industriale troverete di certo il giusto collegamento per la vostra applicazione. Per trasmettere segnali, dati e potenza in modo sempre affidabile.Diversi tipi di cavo e connettoriincrementano ulteriormente la vostra flessibilità nella scelta della linea di collegamento più idonea.I vantaggi più importantiAmpia scelta per ogni industriaDiversi tipi di cavi e connettoriRobusti e adatti all'industria