Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC00YH BKS-S115-PU-10 - BCC00YH

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC00YH BKS-S115-PU-10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - freies Leitungsende

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

  • Polzahl - 8

  • Kabellänge - 10 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072677018

Artikelnummer

BAUBCC00YH

Herstellernummer

BCC00YH

Hersteller

BAU

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

freies Leitungsende

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Polzahl:

8

Kabellänge:

10 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Kabeltyp:

mehradrig

Schutzart (IP):

IP68

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Nel nostro ampio programma di connettori sfrangiati per ogni settore industriale troverete di certo il giusto collegamento per la vostra applicazione. Per trasmettere segnali, dati e potenza in modo sempre affidabile.Diversi tipi di cavo e connettoriincrementano ulteriormente la vostra flessibilità nella scelta della linea di collegamento più idonea.I vantaggi più importantiAmpia scelta per ogni industriaDiversi tipi di cavi e connettoriRobusti e adatti all'industria