Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC014M BKS-S 97-PU-05 - BCC014M

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC014M BKS-S 97-PU-05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 12

  • Kabellänge - 5 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)

  • Farbe des Kabelmantels - grau

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074191833

Artikelnummer

BAUBCC014M

Herstellernummer

BCC014M

Hersteller

BAU

Polzahl:

12

Kabellänge:

5 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Farbe des Kabelmantels:

grau

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige