Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC0610 BCC M425-M414-3A-304-PX44T2-003 - BCC0610

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC0610 BCC M425-M414-3A-304-PX44T2-003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Kabellänge - 0.3 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)

  • Farbe des Kabelmantels - gelb

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070612530

Artikelnummer

BAUBCC0610

Herstellernummer

BCC0610

Hersteller

BAU

Polzahl:

4

Kabellänge:

0.3 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Farbe des Kabelmantels:

gelb

Schutzart (IP):

IP68

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Balluff vi offre un ampio programma di connettori a cablare per la trasmissione sicura di segnali, dati e potenza. In varie forme costruttive e materiali della custodia, potete scegliere proprio il prodotto che meglio si adatta alla vostra applicazione.Tutti i connettori a cablare sono robusti e adatti all'uso industriale – e vi offrono la comprovata qualità Balluff a cui siete abituati e che vi dovete sempre aspettare.