Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC06U3 BCC M425-0000-1A-004-PX0334-200 - BCC06U3

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC06U3 BCC M425-0000-1A-004-PX0334-200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 3

  • Kabellänge - 20 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)

  • Farbe des Kabelmantels - schwarz

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079140379

Artikelnummer

BAUBCC06U3

Herstellernummer

BCC06U3

Hersteller

BAU

Polzahl:

3

Kabellänge:

20 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Schutzart (IP):

IP68

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Balluff vi offre un ampio programma di connettori a cablare per la trasmissione sicura di segnali, dati e potenza. In varie forme costruttive e materiali della custodia, potete scegliere proprio il prodotto che meglio si adatta alla vostra applicazione.Tutti i connettori a cablare sono robusti e adatti all'uso industriale – e vi offrono la comprovata qualità Balluff a cui siete abituati e che vi dovete sempre aspettare.