Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC06UN BCC M41C-0000-1A-049-PX0C25-150 - BCC06UN

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC06UN BCC M41C-0000-1A-049-PX0C25-150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 12

  • Kabellänge - 15 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)

  • Farbe des Kabelmantels - schwarz

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075825140

Artikelnummer

BAUBCC06UN

Herstellernummer

BCC06UN

Hersteller

BAU

Polzahl:

12

Kabellänge:

15 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Schutzart (IP):

IP68

Balluff vi offre un ampio programma di connettori a cablare per la trasmissione sicura di segnali, dati e potenza. In varie forme costruttive e materiali della custodia, potete scegliere proprio il prodotto che meglio si adatta alla vostra applicazione.Tutti i connettori a cablare sono robusti e adatti all'uso industriale – e vi offrono la comprovata qualità Balluff a cui siete abituati e che vi dovete sempre aspettare.