BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC06ZK BCC M445-0000-2A-000-41X575-000 - BCC06ZK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Ausführung des Gehäuses - abgewinkelt
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Schutzart (IP), montiert - IP67
Packung
1 ST
EAN
7449077719812
Artikelnummer
BAUBCC06ZK
Herstellernummer
BCC06ZK
Hersteller
BAU
Kontaktausführung:
Stift
Ausführung des Gehäuses:
abgewinkelt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Balluff vi offre un ampio programma di connettori a cablare per la trasmissione sicura di segnali, dati e potenza. In varie forme costruttive e materiali della custodia, potete scegliere proprio il prodotto che meglio si adatta alla vostra applicazione.Tutti i connettori a cablare sono robusti e adatti all'uso industriale – e vi offrono la comprovata qualità Balluff a cui siete abituati e che vi dovete sempre aspettare.