Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC071C BCC PA04-0000-10-070-PX0550-050 - BCC071C

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC071C BCC PA04-0000-10-070-PX0550-050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 5

  • Kabellänge - 5 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)

  • Farbe des Kabelmantels - schwarz

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070201260

Artikelnummer

BAUBCC071C

Herstellernummer

BCC071C

Hersteller

BAU

Polzahl:

5

Kabellänge:

5 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Balluff vi offre un ampio programma di connettori a cablare per la trasmissione sicura di segnali, dati e potenza. In varie forme costruttive e materiali della custodia, potete scegliere proprio il prodotto che meglio si adatta alla vostra applicazione.Tutti i connettori a cablare sono robusti e adatti all'uso industriale – e vi offrono la comprovata qualità Balluff a cui siete abituati e che vi dovete sempre aspettare.