Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC08C0 BCC M434-0000-2A-000-43X434-000 - BCC08C0

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBCC08C0 BCC M434-0000-2A-000-43X434-000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schneidklemmanschluss

  • Schutzart (IP), montiert - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075731700

Artikelnummer

BAUBCC08C0

Herstellernummer

BCC08C0

Hersteller

BAU

Kontaktausführung:

Stift

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schneidklemmanschluss

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Balluff vi offre un ampio programma di connettori a cablare per la trasmissione sicura di segnali, dati e potenza. In varie forme costruttive e materiali della custodia, potete scegliere proprio il prodotto che meglio si adatta alla vostra applicazione.Tutti i connettori a cablare sono robusti e adatti all'uso industriale – e vi offrono la comprovata qualità Balluff a cui siete abituati e che vi dovete sempre aspettare.