BALLUFF AUTOMATION - BAUBCS0016 BCS G10T4B-XXS40C-EP02-GZ01-002 - BCS0016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 4 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder
Ausführung der Schaltfunktion - sonstige
Ausführung des Schaltausgangs - sonstige
Packung
1 ST
EAN
7449070528510
Artikelnummer
BAUBCS0016
Herstellernummer
BCS0016
Hersteller
BAU
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
4 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Durchmesser des Sensors:
10 mm
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Versorgungsspannung:
4...8 V
Länge des Sensors:
20 mm
Art der Betätigung:
sonstige
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
4...8 V
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Kaskadierbar:
nein
Schaltfrequenz:
100 Hz
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Druckfest:
nein


