BALLUFF AUTOMATION - BAUBCS0055 BCS R08RR01-PSM80C-EP00,2-GS49 - BCS0055

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 8 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Packung
1 ST
EAN
7449071674162
Artikelnummer
BAUBCS0055
Herstellernummer
BCS0055
Hersteller
BAU
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
8 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
34 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Versorgungsspannung:
12...30 V
Höhe des Sensors:
16 mm
Länge des Sensors:
8 mm
Art der Betätigung:
metallisches Target
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12...30 V
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Kaskadierbar:
nein
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
50 mA
Schaltfrequenz:
100 Hz
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Druckfest:
nein


