BALLUFF AUTOMATION - BAUBCS0062 BCS M12T4D2-PSM80G-S04G - BCS0062

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Schaltabstand - 8 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Packung
1 ST
EAN
7449072456033
Artikelnummer
BAUBCS0062
Herstellernummer
BCS0062
Hersteller
BAU
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
8 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Art der Betätigung:
sonstige


