BALLUFF AUTOMATION - BAUBCS00PJ BCS M12BBG2-PSC40D-S04K - BCS00PJ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 4 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Packung
1 ST
EAN
7449078768567
Artikelnummer
BAUBCS00PJ
Herstellernummer
BCS00PJ
Hersteller
BAU
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
4 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Versorgungsspannung:
10...30 V
Länge des Sensors:
75 mm
Art der Betätigung:
sonstige
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10...30 V
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Kaskadierbar:
nein
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Schaltfrequenz:
100 Hz
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Druckfest:
nein


