BALLUFF AUTOMATION - BAUBES001U BES M08MG-USC20B-BV03 - BES001U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 2 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - sonstige
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Packung
1 ST
EAN
7449075789817
Artikelnummer
BAUBES001U
Herstellernummer
BES001U
Hersteller
BAU
Schaltabstand:
2 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
8 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
40 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Schaltfrequenz:
1500 Hz


