BALLUFF AUTOMATION - BAUBES0028 BES M08MH1-PSC20B-S04G - BES0028

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 2 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
7449071459288
Artikelnummer
BAUBES0028
Herstellernummer
BES0028
Hersteller
BAU
Schaltabstand:
2 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
8 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
63 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Schaltfrequenz:
700 Hz


