Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBES0032 BES M08MI-POC15B-BV05 - BES0032

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBES0032 BES M08MI-POC15B-BV05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 1.5 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung der Schaltfunktion - Öffner

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070416336

Artikelnummer

BAUBES0032

Herstellernummer

BES0032

Hersteller

BAU

Schaltabstand:

1.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung der Schaltfunktion:

Öffner

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

8 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

50 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Schaltfrequenz:

1000 Hz

I nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto.La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi.Le caratteristiche particolarisensori per cilindri con Ø 6,5 mm, M8, M12, M18, M30 e forma quadrangolare 40 × 40 mmversioni a filo e non a filovarianti a filo con distanze di lavoro fino a 15 mmvarianti non a filo con distanze di lavoro fino a 30 mmcollegamento a connettore o cavo